ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE42LREDCF

Parker Hannifin

Zie technische informatie

Referenties

Parker:GE42LREDCF
Rubix:28097456
Fabrikant:GE42LREDCF
ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE42LREDCF

Technische samenvatting

Materiaalzinkgeplateerd staal (chroom(vi)-vrij)
Typeermeto rechte inschroefkoppeling ge42lredcf
Diameter schroefdraad (inch)1,5 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE42LREDCF


De belangrijkste functie van Ermeto DIN mannelijke nippel hoge druk hydraulische buisfittingen is het verbinden van verschillende aantallen buizen of slangen. Dit brede assortiment fittingen, typen GEO, GE-M-ED, GE-R-ED tot en met GE-M is verkrijgbaar in staal en in een roestvrijstalen uitvoering. Afhankelijk van de specifieke toepassing kunnen deze fittingen geleverd worden met een snijring (EO-PSR of DPR) of een elastomere afdichting (EO-2).

Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrieel
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Oil and Gas
• Power Generation
• Proces
• Transport
• Water

Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.

Kenmerken/ voordelen:
• Stalen en roestvrijstalen fittingen hebben een hoge corrosiebestendigheid tegen agressieve media en omgevingsinvloeden. Deze eigenschappen vergroten het toepassingsbereik.
• Hoge druk: Ermeto DIN mannelijke nippel hoge druk hydraulische buisfittingen hebben drukwaarden tot 800 bar (S series) en 500 bar (L series), waardoor de fittingen in een breed scala aan toepassingen inzetbaar zijn.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 42 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 42 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: G 1-1/2 A inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1-1/2 A
Aansluiting 2 Type: BSPP (ISO 1179), mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 150, 320
Maximale vloeistoftemperatuur: 120, 248
Maximale werkdruk: 250
Minimale omgevingstemperatuur: -50, -58
Minimale vloeistoftemperatuur: -50, -58
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: EO Light
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalzinkgeplateerd staal (chroom(vi)-vrij)
Typeermeto rechte inschroefkoppeling ge42lredcf
Diameter schroefdraad (inch)1,5 ''
Maximale bedrijfsdruk250 bar
Diameter aansluiting 236 mm
Type vloeistofhydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Maximumtemperatuur120 °C
Aangepaste tariefcode73079910
41,58 excl. BTW
/ stuk
50,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen