Referenties

Productdetails : ERMETO RECHTE VERLOOPKOPPELING GZR38/30SCF
The main function of Ermeto DIN swivel-to-swivel high pressure hydraulic tube fittings is the connection of 2 tubes or hoses with the same or different diameters. This broad range of Ermeto DIN swivel-to-swivel high pressure hydraulic tube fittings, types GZ and GZR is available in steel and in a stainless steel version.
Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications: Suitable for general hydraulic applications.
Features/ benefits:
• • Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. This attribute extends the life cycle of the fittings.
• Stainless steel surface: Ermeto DIN swivel-to-swivel high pressure hydraulic tube fittings , stainless steel version, have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences, also a higher temperature resistance, than steel. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN swivel-to-swivel high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Draaibaar naar draaibaar
Aansluiting 1 Afmeting: 38 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 38 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 1 Type: Mannelijke 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 Afmeting: 30 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 30 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 Type: Mannelijke 24° conus (met O-ring)
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 420
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Verstelbare positie, reductor
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Recht
Specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ermeto rechte verloopkoppeling gzr38/30scf |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
- Levering doorgaans binnen 11 dagen