ERMETO AFDICHTINGSRING DOZ18L

Parker Hannifin

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:DOZ18L
Rubix:05062871
Fabrikant:DOZ18L
ERMETO AFDICHTINGSRING DOZ18L

Technische samenvatting

Binnendiameter18 mm
Buitendiameter24,3 mm
Dikte5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ERMETO AFDICHTINGSRING DOZ18L


The function of accessories for Ermeto DIN hydraulic tube fittings is the completion of fitting types within the fitting series. Most of the components, for example the ED Eolastic soft seal and OR, O-rings for male stud ends – are sealing rings. These components ensure that the complete fitting system is leak-free.
Markets:
• Automotive
• Defense
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.
Features/ Benefits:
• Leak-free system: sealing rings guarantee that the fitting itself and the complete hydraulic system is leak-free. Hence the function of the hydraulic system is reliable and the costs of break-down and maintenance can be avoided.
Toepassing: Industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: Staal/NBR
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluitmaat: 18
Aansluitmaat: 18 mm
Aansluitingstype: n.v.t.
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale werkdruk: n.v.t.
Productserie: n.v.t.
Productstijl: zachte afdichtring, voor EO-2
Productstijl: Zachte afdichtring voor EO-2
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen, accessoires
Vorm: n.v.t.
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter18 mm
Buitendiameter24,3 mm
Dikte5 mm
Materiaalstaal/nbr
Typeeo-2 zachte afdichtingsring (spare seal)
Serieeo-2
Aangepaste tariefcode40169300
€ 6,80 excl. BTW
/ stuk
€ 8,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen