Referenties
Dichtomatik:US 23,49 31,75 2,30 S304 NB7034
Rubix:04116813
Fabrikant:67175207


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 23,49 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 31,75 mm |
| Dikte | 2,3 mm |
Productdetails : USIT-RING 23,49X31,75X2,3 NBR70/SS
Sterke punten
-Elastomeer afdichtingslip gevulkaniseerd aan de binnenkant
Afdichtingsmateriaal: NBR, FKM
Materiaal metalen ring: Standaard staal SAE 1008
(1. 0330), verzinkt (CR VI vrij) / roestvrij
En zuurbestendig staal AISI 304 (1. 4301)
Afdichtingsmateriaal: NBR, FKM
Materiaal metalen ring: Standaard staal SAE 1008
(1. 0330), verzinkt (CR VI vrij) / roestvrij
En zuurbestendig staal AISI 304 (1. 4301)
Toepassingen
Statische afdichting voor schroefverbindingen en flensafdichtingen (machinebouw, tank- en apparatenbouw)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6 g |
| Binnendiameter | 23,49 mm |
| Buitendiameter | 31,75 mm |
| Dikte | 2,3 mm |
| Materiaal | nbr |
| Land van oorsprong | TW |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,94 excl. BTW
/ stuk
€ 16,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen