ERMETO RECHTE SCHOTVERBINDING SV16ZS71

Parker Hannifin

Zie technische informatie

Referenties

Parker:SV16ZS71
Rubix:A0072208
ERMETO RECHTE SCHOTVERBINDING SV16ZS71

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal
Buitendiameter buis16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO RECHTE SCHOTVERBINDING SV16ZS71


The main function of Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings is to connect different numbers of tubes. This broad range of Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings, types G, GR, W, T, TR, K, SV, up to WSV is available in steel and in a stainless steel version. Depending on the specific application, the fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Material Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
Suitable for general hydraulic applications.

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings can be used in applications of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met EO-2 functionele moer
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 16 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 16 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 16 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 16 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 2 Type: Mannelijk 24° conus
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 400
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Schot
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalroestvrij staal
Buitendiameter buis16 mm
Druk315 bar
Maximumtemperatuur400 °C
Maximale bedrijfsdruk500 bar
Aansluiting 1mannelijk, 24° conus (16 mm)
Aansluiting 2mannelijk, 24° conus (16 mm)
Verbindingrecht (buis naar buis)
Type hydraulische koppelinghydraulische din-schotkoppeling
Aangepaste tariefcode73072910
162,53 excl. BTW
/ stuk
196,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen