Referenties
Parker:RHDI1/20.5BCF
Rubix:A0072255
Fabrikant:RHDI1/20.5BCF


Technische samenvatting
| Aansluiting | g 1/2 (bspp-innengewinde, iso 1179-1) '' |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,5 bar |
Productdetails : ERMETO TERUGSLAGKLEP BSP RHDI1/20.5BCF
Parker terugslagkleppen met nominale drukklassen tot PN 420 bar bieden een groot aantal typen en zijn daardoor zeer flexibel.
De variatie aan typen begint met het artikel RHD met buisaansluiting aan beide uiteinden, de RHV/RHZ met buisaansluiting naar een mannelijke nippel, RHDI met binnendraad aan beide uiteinden, RVP met klepcartridges tot de I-TL met interne kleponderdelen.
De terugslagkleppen zijn verkrijgbaar in staal, roestvast staal en messing. Afdichtingen in NBR of FKM zijn op aanvraag leverbaar.
Alle Parker terugslagkleppen zijn tegen verontreiniging verpakt.
Parker terugslagkleppen kunnen worden gebruikt voor hydraulische olie, laagontvlambare hydraulische vloeistoffen (behalve voor typen HFC; voor HFD-typen zijn FKM-afdichtingen noodzakelijk). Op luchtdruk getest. Niet geschikt voor stoom, brandbare/explosieve gassen of zuurstof.
Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrie
• Infrastructuur
• Machinegereedschap
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en Gas
• Energieopwekking
• Proces
• Transport
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/voordelen van terugslagkleppen:
• De nauwkeurige werking van Parker-terugslagkleppen is miljoenen keren bewezen en staat garant voor de betrouwbaarheid van dit productassortiment.
• Gecombineerde zachte en metalen afdichting – lekkagevrij door een zachte afdichting op de conus en een door metaal ondersteunde afdichting op de conus – vergroot de veiligheid van het product en de gehele hydraulische installatie.
• Het gebruik van Parker-terugslagkleppen is flexibel dankzij het brede assortiment aan uitvoeringen.
• Voor nog meer toepassingen zijn ook interne onderdelen in roestvast staal met FPM verkrijgbaar.
• Alle Parker-terugslagkleppen zijn tegen verontreiniging verpakt, wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze producten verbetert.
De variatie aan typen begint met het artikel RHD met buisaansluiting aan beide uiteinden, de RHV/RHZ met buisaansluiting naar een mannelijke nippel, RHDI met binnendraad aan beide uiteinden, RVP met klepcartridges tot de I-TL met interne kleponderdelen.
De terugslagkleppen zijn verkrijgbaar in staal, roestvast staal en messing. Afdichtingen in NBR of FKM zijn op aanvraag leverbaar.
Alle Parker terugslagkleppen zijn tegen verontreiniging verpakt.
Parker terugslagkleppen kunnen worden gebruikt voor hydraulische olie, laagontvlambare hydraulische vloeistoffen (behalve voor typen HFC; voor HFD-typen zijn FKM-afdichtingen noodzakelijk). Op luchtdruk getest. Niet geschikt voor stoom, brandbare/explosieve gassen of zuurstof.
Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrie
• Infrastructuur
• Machinegereedschap
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en Gas
• Energieopwekking
• Proces
• Transport
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/voordelen van terugslagkleppen:
• De nauwkeurige werking van Parker-terugslagkleppen is miljoenen keren bewezen en staat garant voor de betrouwbaarheid van dit productassortiment.
• Gecombineerde zachte en metalen afdichting – lekkagevrij door een zachte afdichting op de conus en een door metaal ondersteunde afdichting op de conus – vergroot de veiligheid van het product en de gehele hydraulische installatie.
• Het gebruik van Parker-terugslagkleppen is flexibel dankzij het brede assortiment aan uitvoeringen.
• Voor nog meer toepassingen zijn ook interne onderdelen in roestvast staal met FPM verkrijgbaar.
• Alle Parker-terugslagkleppen zijn tegen verontreiniging verpakt, wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze producten verbetert.
Aandrijvingstype: Mechanisch
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: G 1/2
Aansluiting 1 buis buitendiameter: n.v.t. mm
Aansluiting 1 type: BSPP-binnendraad (ISO 1179-1)
Aansluiting 2 maat: G 1/2
Aansluiting 2 buis buitendiameter: n.v.t.
Aansluiting 2 type: BSPP-binnendraad (ISO 1179-1)
Aansluiting 3 Maat: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 0,5
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: n.v.t.
Constructiematerialen: Staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 315
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 11,5 mm
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: Licht
Producttype: Terugslagklep poort naar poort
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: G 1/2
Aansluiting 1 buis buitendiameter: n.v.t. mm
Aansluiting 1 type: BSPP-binnendraad (ISO 1179-1)
Aansluiting 2 maat: G 1/2
Aansluiting 2 buis buitendiameter: n.v.t.
Aansluiting 2 type: BSPP-binnendraad (ISO 1179-1)
Aansluiting 3 Maat: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 0,5
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: n.v.t.
Constructiematerialen: Staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 315
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 11,5 mm
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: Licht
Producttype: Terugslagklep poort naar poort
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | g 1/2 (bspp-innengewinde, iso 1179-1) '' |
| Materiaal | staal |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,5 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 315 bar |
| Type | terugslagklep |
| Aangepaste tariefcode | 84813091 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,70 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 230,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen