Referenties
Norgren:S/524
Rubix:0599012294
Fabrikant:S/524


Technische samenvatting
| Aansluiting | g 1 '' |
|---|---|
| Materiaal | behuizing: messing; schijf: aluminium; afdichtingen: nbr |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,3 bar |
Documenten
Productdetails : NORGREN TERUGSLAGKLEP G1 S/524
G1 terugslagklep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | g 1 '' |
| Materiaal | behuizing: messing; schijf: aluminium; afdichtingen: nbr |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,3 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Type | zware terugslagklep (hoge druk) |
| Aangepaste tariefcode | 84813099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 250,99 excl. BTW
/ stuk
€ 303,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen