ERMETO T-INSCHROEFKOPPELING TE10LR71

Parker Hannifin

Zie technische informatie
Referenties
Parker:TE10LR71
Rubix:A0067017
Fabrikant:TE10LR71
ERMETO T-INSCHROEFKOPPELING TE10LR71
Technische samenvatting
Typeermeto t-inschroefkoppeling te10lr71
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO T-INSCHROEFKOPPELING TE10LR71


The main function of Ermeto DIN non adjustable high pressure tube fittings is to connect different numbers of tubes or hoses. This broad range of Ermeto DIN non adjustable high pressure tube fittings, types WE-NPT, TE-M up to LE-R is available in steel and in a stainless steel version. Depending on the specific application, these fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. This attribute extends the life cycle of the fittings.
• Stainless steel surface: Ermeto DIN non adjustable high pressure tube fittings, stainless steel version, have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences, also a higher temperature resistance, than steel. These features extend the range of applications.
• High pressure: Non-adjustable fittings have pressure ratings of up to 630 bar, so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-DPR-snijring
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 10
Aansluiting 2 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 3 Afmeting: R 1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 3 maat: R 1/4
Aansluiting 3 type: BSPT - conisch, mannelijk
Aansluiting 3 type: Mannelijk BSPT - conisch
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-DPR snijring
Productserie: EO Light
Productstijl: Studfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Aftak-T-stuk
Specificaties: ISO 8434, DIN 3852
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeermeto t-inschroefkoppeling te10lr71
Aangepaste tariefcode73072910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
236,07 excl. BTW
/ 3 stuks
285,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen