ERMETO KNIE INSCHROEFKOPPELING WE12SR1/2CF

Parker Hannifin

Zie technische informatie
Referenties
Parker:WE12SR1/2CF
Rubix:A0066680
ERMETO KNIE INSCHROEFKOPPELING WE12SR1/2CF
Technische samenvatting
Typeermeto knie inschroefkoppeling we12sr1/2cf
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO KNIE INSCHROEFKOPPELING WE12SR1/2CF


The main function of Ermeto DIN non adjustable high pressure tube fittings is to connect different numbers of tubes or hoses. This broad range of Ermeto DIN non adjustable high pressure tube fittings, types WE-NPT, TE-M up to LE-R is available in steel and in a stainless steel version. Depending on the specific application, these fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. This attribute extends the life cycle of the fittings.
• Stainless steel surface: Ermeto DIN non adjustable high pressure tube fittings, stainless steel version, have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences, also a higher temperature resistance, than steel. These features extend the range of applications.
• High pressure: Non-adjustable fittings have pressure ratings of up to 630 bar, so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/2 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/2
Aansluiting 2 Type: BSPT - conisch, mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT - conisch
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 400
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Studfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Elleboog 90°
Specificaties: ISO 8434, DIN 3852
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeermeto knie inschroefkoppeling we12sr1/2cf
Aangepaste tariefcode73079910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
397,60 excl. BTW
/ 10 stuks
481,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen