ERMETO HOGEDRUK BANJOKOPPELING WH06LR71
Parker Hannifin Banjo Elleboog
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:WH06LR71
Rubix:A0067064
Fabrikant:WH06LR71


Technische samenvatting
| Materiaal | roestvrij staal |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | g 1/8 a |
| Type | banjo elleboog |
Documenten
Productdetails : ERMETO HOGEDRUK BANJOKOPPELING WH06LR71
De EO progressieve ringfitting zorgt voor een lekvrije verbinding van buizen en componenten in hydraulische systemen van lage tot hoge druk. De basisfunctie van de EO progressieve ring is de gecontroleerde progressieve beet van de ring in de buis dankzij de unieke interne geometrie. Het ontwerp van de EO-DUR roestvrijstalen progressieve ring is gebaseerd op drie essentiële functies. Door het ontwerp van beide snijkanten worden alle optredende krachten gelijkmatig verdeeld. Deze verdeling in combinatie met de speciaal ontworpen binnenkraag van de ring garandeert een verhoogde veiligheid, vooral met betrekking tot trillingen en buigspanningen. Het ontwerp en de functie van de snijring zorgen ervoor dat er geen belasting door servicetrillingen aanwezig is in de gebieden van de buis waar de beet wordt gemaakt. Alle EO-DUR roestvrijstalen fittingen hebben een speciaal progressief ringontwerp voor de beste prestaties met roestvrijstalen buizen.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-DPR snijring
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm buis-OD
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm OD
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/8 A inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/8 A
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 250
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Productserie: EO Light
Productstijl: Banjo
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Afdichtingstype: Afdichtingsring
Vorm: Elleboog 90°
Specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm buis-OD
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm OD
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/8 A inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/8 A
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 250
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Productserie: EO Light
Productstijl: Banjo
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Afdichtingstype: Afdichtingsring
Vorm: Elleboog 90°
Specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal |
| Diameter schroefdraad | g 1/8 a |
| Type | banjo elleboog |
| Buitendiameter buis | 6 mm |
| Minimale temperatuur | -60 °C |
| Maximumtemperatuur | 400 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079290 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 451,32 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 546,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen