ERMETO KNIE INSCHROEFKOPPELING WE15L1/2NPT71

Parker Hannifin

Zie technische informatie
Referenties
Parker:WE15L1/2NPT71
Rubix:A0066160
ERMETO KNIE INSCHROEFKOPPELING WE15L1/2NPT71
Technische samenvatting
Typeermeto knie inschroefkoppeling we15l1/2npt71
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO KNIE INSCHROEFKOPPELING WE15L1/2NPT71


The main function of Ermeto DIN non adjustable high pressure tube fittings is to connect different numbers of tubes or hoses. This broad range of Ermeto DIN non adjustable high pressure tube fittings, types WE-NPT, TE-M up to LE-R is available in steel and in a stainless steel version. Depending on the specific application, these fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. This attribute extends the life cycle of the fittings.
• Stainless steel surface: Ermeto DIN non adjustable high pressure tube fittings, stainless steel version, have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences, also a higher temperature resistance, than steel. These features extend the range of applications.
• High pressure: Non-adjustable fittings have pressure ratings of up to 630 bar, so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-DPR-snijring
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 15 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 15 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 1/2"-14 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: 1/2"-14
Aansluiting 2 Type: NPT, mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk NPT
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-DPR snijring
Productserie: EO Light
Productstijl: Studfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Elleboog 90°
Specificaties: DIN, ISO 8434, SAE J476
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeermeto knie inschroefkoppeling we15l1/2npt71
Aangepaste tariefcode73072910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
113,28 excl. BTW
/ 2 stuks
137,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen