• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.400)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.645)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.365)
    • Pneumatiek(83.837)
    • Hydrauliek(10.886)
    • Afdichtingstechniek(154)
    • Meet- en regeltechniek(1.844)
    • Slangen en leidingsystemen(3.438)
    • Filtering en onderhoud(1.625)
    • Afsluiters(3.149)
    • Vloeistofpompen(7.160)
    Bekijk Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    • Slangen/buizen(1.520)
    • Reparatie- en beschermingsgereedschap(1.049)
    • Stalen hulpstukken(608)
    • Roestvaststaal hulpstukken(260)
    Bekijk Slangen en leidingsystemen
    1. Rubix Categorieën
    2. Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    3. Slangen en leidingsystemen
    4. Slangen/buizen
    5. Industriële slang
    6. Water-/Lucht-/Multifunctionele slang
    7. PARKER PUSH-LOCK SLANG 0837PU-06-BLU (ROL A 100 MTR)

    PARKER PUSH-LOCK SLANG 0837PU-06-BLU (ROL A 100 MTR)

    Parker Hannifin

    Zie technische informatie

    Referenties

    Parker:837PU-6-BLU-RL
    Rubix:A0135842
    Fabrikant:837PU-6-BLU-RL
    brand logo

    Productdetails : PARKER PUSH-LOCK SLANG 0837PU-06-BLU (ROL A 100 MTR)


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid100
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 30,21 excl. BTW
    / meter
    € 36,55 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 11 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    SLANG COLORADO D. 40 MM ROLLENGTE 20MLEGRIS PFA LEIDING 10X8 TR.BLAUW 1050T10P14 (RO=50M)SILICONENSLANG VITRYL MT50 6X10MM (PER ROL 25M)AFZUIGSLANG SUPERFLEX PU R D. 100MM (PER ROL 30M)POLYFLEX PVC COMP.SLANG Z.INL. TRNSP. 8X12 (PER ROL 50M)LEGRIS PA SPIRAALSLANG BLAUW 8X6MM R1/4" 1471P08 04 13 L=4MINDUCORD/10 WATERSLANG ZWART GLAD 90X104MM (PER ROL 40M)SLANG TRANSP.CRISTALLO ATOSSICO MT100 16X22MM (PER ROL 100M)ZUIG/PERSSLANG ARIZONA S. ELA. MT50 D.63MM (PER ROL 50M)AFZUIGSLANG SUPERFLEX PU/PLUS HMR D.250MM (PER ROL 10M)METABO PERSLUCHTSLNG SUPER-AIR 6,3X2,35/10M LANG 901056048DELTAFLEX 203X255MM (LENGTE 3 M) ZUIGSLANG GEGOLFD MANCHETSLANG TRANSP.CRISTALLO ATOSSICO MT200 4X6MM (PER ROL 200M)LEVENSMIDD.SLANG LUISIANA SUP. ELA 35MM (PER ROL 50M)PUSHLOK SLANG 801PLUS-12-RED-RL
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap