LEGRIS PA SPIRAALSLANG BLAUW 8X6MM R1/4" 1471P08 04 13 L=4M
Legris Buis nylon 4M P471
Zie technische informatieReferenties
Parker:1471P08 04 13
Rubix:06019094
Fabrikant:1471P08 04 13
EAN:0820099188089

Productdetails : LEGRIS PA SPIRAALSLANG BLAUW 8X6MM R1/4" 1471P08 04 13 L=4M
Geschikt voor dynamische installaties. Beschermveren om te voorkomen dat de uiteinden van de buis beschadigd raken. Uitstekende druk- en hittebestendigheid in combinatie met chemische compatibiliteit.
Toepassing: Pneumatisch gereedschap, transport, smering, industriële reiniging, robotica, autowassen, MRO
Kleur: BLAUW
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): BSPT R1/4
Aansluitingstype: met schroefdraadverbinding
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Lengte: 4 m
Maximale werkdruk: 20
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Media: Lucht (perslucht), smeermiddelen, andere vloeistoffen (neem contact met ons op)
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Aantal buizen: 1
Voldoet aan de volgende specificaties: PED 97/23/EG, REACH 1907/2006/EG, RoHS 2002/95/EG, 2011/65/EG
Binnendiameter buis (mm): 6
Materiaal buis: PA (60 shoreD)
Buitendiameter slang (mm): 8
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,249
Kleur: BLAUW
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): BSPT R1/4
Aansluitingstype: met schroefdraadverbinding
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Lengte: 4 m
Maximale werkdruk: 20
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Media: Lucht (perslucht), smeermiddelen, andere vloeistoffen (neem contact met ons op)
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Aantal buizen: 1
Voldoet aan de volgende specificaties: PED 97/23/EG, REACH 1907/2006/EG, RoHS 2002/95/EG, 2011/65/EG
Binnendiameter buis (mm): 6
Materiaal buis: PA (60 shoreD)
Buitendiameter slang (mm): 8
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,249
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 300 g |
| Gewicht verpakking | 287 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Lengte | 4 m |
| Kleur | blauw |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,14 excl. BTW
/ stuk
€ 80,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen