Referenties
Parker:S022-ELZ
Rubix:A0641528
Fabrikant:S022-ELZ

Productdetails : PARKER FILTERELEMENT S022-ELZ
The Parker Hiross Hyperfilter compressed air filter range is available in 5 filter grades:
• Coalescing and dust filter grades (P, S, Q and D) for the removal of water and oil aerosols, solid particulates and micro-organisms
• Oil vapour removal grade (C) for the removal of oil vapour
For more information or a detailed discussion about your specific requirements please contact Parker or an authorised Parker distributor.
• Coalescing and dust filter grades (P, S, Q and D) for the removal of water and oil aerosols, solid particulates and micro-organisms
• Oil vapour removal grade (C) for the removal of oil vapour
For more information or a detailed discussion about your specific requirements please contact Parker or an authorised Parker distributor.
Toepassing: Perslucht- en stikstofgasstoepassingen
Merk: Hiross
Divisie: Gas Separation and Filtration Division EMEA
Vervangingsinterval element: 12 maanden
Type filterelement: S - Hoge efficiëntie coalescentie
Voor gebruik met: Hypefilterbehuizingen (HFN en NFF)
Industrie: • Industriële productieapparatuur
• Voeding en dranken
• Automobielindustrie
• Elektronica
• Farmaceutica
• Medische en tandheelkundige sector
Micronclassificatie: Tot 0,01 micron
Modelnummer: HFN018 en HFN022
Aantal elementen: 1 vereist
Productserie: Hyperfilter originele vervangende persluchtfilterelementen
Producttype: Persluchtfilterelement
Technologie: Filtratie
Merk: Hiross
Divisie: Gas Separation and Filtration Division EMEA
Vervangingsinterval element: 12 maanden
Type filterelement: S - Hoge efficiëntie coalescentie
Voor gebruik met: Hypefilterbehuizingen (HFN en NFF)
Industrie: • Industriële productieapparatuur
• Voeding en dranken
• Automobielindustrie
• Elektronica
• Farmaceutica
• Medische en tandheelkundige sector
Micronclassificatie: Tot 0,01 micron
Modelnummer: HFN018 en HFN022
Aantal elementen: 1 vereist
Productserie: Hyperfilter originele vervangende persluchtfilterelementen
Producttype: Persluchtfilterelement
Technologie: Filtratie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | parker filterelement s022-elz |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 166,67 excl. BTW
/ stuk
€ 201,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
