SMC INDUSTRIE ZAKKENFILTER FGFS1A-20-E010B
FGF, zakvormig industrieel filter
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:FGFS1A-20-E010B
Rubix:A0726470
Fabrikant:FGFS1A-20-E010B

Documenten
Productdetails : SMC INDUSTRIE ZAKKENFILTER FGFS1A-20-E010B
Zakfilter Vloeistof: koelmiddel, zwak alkalisch reinigingsmiddel, snijolie, industrieel water Debiet tot 400 l/min Nominale filtratiegraad: 5, 10, 25, 50, 100 μm Optimaal voor filtratie met een groot debiet.
Sterke punten
Nominale filtratiegraad: 5, 10, 25, 50, 100 μm. Debiet tot 400 l/min. Werkdruk tot 0,5 MPa. Vloeistoftemperatuur: max. 80 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | zakfilter |
| Filterfijnheid | 10 µm |
| Volumestroom | 400 l/min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.185,16 excl. BTW
/ stuk
€ 2.644,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen