LUCIFER MAGNEETVENTIEL 341N01-8993-488980C2

Parker Pneumatisch magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:341N01-8993-488980C2
Rubix:05064578
Fabrikant:341N01-8993-488980C2
LUCIFER MAGNEETVENTIEL 341N01-8993-488980C2
Technische samenvatting
Typezwaar uitgevoerde spoelklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : LUCIFER MAGNEETVENTIEL 341N01-8993-488980C2


De N Heavy Duty Spool NAMUR-afsluiterserie omvat veel productoplossingen voor klepbediening in de procesindustrie. Deze serie levert een ongeëvenaard hoog debiet, tot 1400 l/min. Het ontwerp en de materialen van de spoel maken dit product uiterst betrouwbaar voor zowel laag- als hoogfrequente toepassingen, waardoor het de beste keuze is voor kritische procesbesturingstoepassingen. De modulariteit van deze productoplossing in combinatie met ons ATEX-spoelprogramma kan de totale eigendomskosten optimaliseren door een hoge betrouwbaarheid, extreme flexibiliteit en de beste concurrentiepositie te bieden.
Aandrijvingstype: Pilootgestuurd
Voldoet aan Atex-specificaties: -
Materiaal behuizing: Geanodiseerd aluminium
Stroomverbruik spoel: 2,5
Voldoet aan spoelspecificaties: CE - EAC
Temperatuurbereik spoel: -40 °C +50 °C
Divisie: Fluid and Climate Controls Europe
Elektrische aansluiting: 2 P + E-stekker volgens EN 175301-803 type B
Stroomcoëfficiënt 1: 600 l/min
Functie: VEERTERUGSTELLING
Isolatieklasse: F 155 °C
Maximale vloeistoftemperatuur: +80 °C
Maximale werkdruk: 10 bar
Medium: Lucht
Minimale vloeistoftemperatuur: -25
Minimale werkdruk: 2 bar
Opening: 4 mm
Aansluiting: G 1/8 - G 1/4
Type aansluiting: Namur
Voedingsspanning: 24 V DC
Afdichtingsmateriaal: NBR
Specificaties: Met opgevangen uitlaat - Handmatige override - In-line bediening
Type klep: 3/2-5/2-weg

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Typezwaar uitgevoerde spoelklep
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom600 l/min
Drukbereik2/10 bar
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
291,54 excl. BTW
/ 2 stuks
352,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen