SMC BASISPLAAT SS5Y5-10S0-16B-C4

Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen SY

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SS5Y5-10S0-16B-C4
Rubix:05296700
SMC BASISPLAAT SS5Y5-10S0-16B-C4

Technische samenvatting

Typebasisverdeelstuk
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC BASISPLAAT SS5Y5-10S0-16B-C4


Basisplaat voor Serie EX250 Geïntegreerde Seriële Transmissie Systeem (IP67), Zijkant, 5000 Serie
SS5Y5-10S, 5000 serie spruitstuk voor serie EX250 geïntegreerd (I/O) serieel transmissiesysteem (IP67), poort aan zijkant

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1451 g
Typebasisverdeelstuk
Aantal poorten5
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Drukbereik0,1 - 0,7 mpa (standard internal pilot; pressure range depends on the mounted valve configuration)
Min. Gebruikstemperatuur-10 °C
Land van oorsprongJP
€ 406,04 excl. BTW
/ stuk
€ 491,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen