Referenties
Parker:G25S71
Rubix:A0007402
Fabrikant:G25S71

Documenten
Productdetails : ERMETO RECHTE VERBINDING G25S71
EO-DUR Progressive Ring DPR voor roestvaststalen fittingen is een sleutelelement om de hogedruk-, lekvrije verbindingen van buizen en componenten in hydraulische systemen te realiseren voor betrouwbare, storingsvrije werking van de gehele units. Met zijn basisfunctie, de gecontroleerde progressieve insnijding van de EO-DPR in de buis door zijn unieke interne geometrie, is het perfect voor een breed scala aan toepassingen en markten.
Sterke punten
•Veldmontage: EO progressive ring fittings kunnen overal worden gemonteerd met slechts een paar sleutels. Voor roestvaststalen buizen zijn eenvoudige voorinstelgereedschappen beschikbaar. Er is geen extra apparatuur of machine vereist, waardoor de kosten tot een minimum kunnen worden beperkt
Zilververgulde schroefdraad: Alle schroefdraad van de EO-DUR roestvaststalen moeren zijn oppervlaktebehandeld om de aandraaimomenten met 40% te verminderen vergeleken met producten zonder schroefdraadbehandeling. Deze eigenschap vereenvoudigt het montageproces en verkort de montagetijd
Beschikbare maten: De meeste EO fittingen zijn verkrijgbaar in 25 maten van 4 tot 42 mm buis-OD. Extra reducers maken optimale dimensionering van elke individuele leiding mogelijk. Dit bespaart ruimte en materiaalkosten
EO-LUB: Door de speciale behandeling van moeren van grotere maat (25S/28L en groter) zijn de aandraaimomenten van EO-PSR fittingen met 25% verminderd. Deze eigenschap vergemakkelijkt en versnelt de montage. Voorkomt ondermontage
Bescherming tegen overaandraaien: De speciale geometrie van de EO-DPR voorkomt het te strak aandraaien van EO-DPR fittingen. Helpt kostbare en tijdrovende reparaties te vermijden
Veereffect: Kostreductie door het veereffect; het nataren/nadraaien van de fitting is niet noodzakelijk
Veilige montage: Maximale montageveiligheid - twee onderscheidende snijkanten zorgen voor een progressieve toename van het aandraaimoment van de EO-DPR. Het voelbare eindpunt van het montageproces draagt bij aan maximale montageveiligheid
Multifunctionele ringgeometrie - voorkomt overaandraaien en extra reparatiekosten
Inkoop is eenvoudig en snel. EO-DPR is wereldwijd verkrijgbaar
Snel, eenvoudig en veilig monteren - voldoet aan de vereisten van de toepasselijke normen voor 24° snijringfittingen
Zilververgulde schroefdraad: Alle schroefdraad van de EO-DUR roestvaststalen moeren zijn oppervlaktebehandeld om de aandraaimomenten met 40% te verminderen vergeleken met producten zonder schroefdraadbehandeling. Deze eigenschap vereenvoudigt het montageproces en verkort de montagetijd
Beschikbare maten: De meeste EO fittingen zijn verkrijgbaar in 25 maten van 4 tot 42 mm buis-OD. Extra reducers maken optimale dimensionering van elke individuele leiding mogelijk. Dit bespaart ruimte en materiaalkosten
EO-LUB: Door de speciale behandeling van moeren van grotere maat (25S/28L en groter) zijn de aandraaimomenten van EO-PSR fittingen met 25% verminderd. Deze eigenschap vergemakkelijkt en versnelt de montage. Voorkomt ondermontage
Bescherming tegen overaandraaien: De speciale geometrie van de EO-DPR voorkomt het te strak aandraaien van EO-DPR fittingen. Helpt kostbare en tijdrovende reparaties te vermijden
Veereffect: Kostreductie door het veereffect; het nataren/nadraaien van de fitting is niet noodzakelijk
Veilige montage: Maximale montageveiligheid - twee onderscheidende snijkanten zorgen voor een progressieve toename van het aandraaimoment van de EO-DPR. Het voelbare eindpunt van het montageproces draagt bij aan maximale montageveiligheid
Multifunctionele ringgeometrie - voorkomt overaandraaien en extra reparatiekosten
Inkoop is eenvoudig en snel. EO-DPR is wereldwijd verkrijgbaar
Snel, eenvoudig en veilig monteren - voldoet aan de vereisten van de toepasselijke normen voor 24° snijringfittingen
Toepassingen
Automotive;Defensie;Energie;Milieu;Industriële;Infrastructuur;Gereedschapsmachines;Materiaalbehandeling;Mobiel;Olie en Gas;Energieopwekking;Proces;Transport;Water;Algemene hydraulica
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | koppeling |
| Materiaal | roestvast staal |
| Model | g |
| Aangepaste tariefcode | 73072910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,09 excl. BTW
/ stuk
€ 158,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
