Referenties
Bürkert:424005
Rubix:A0869978
Fabrikant:424005




Technische samenvatting
| Type | bürkert roestvaststalen flowsensor type s030 (artikel 424005) |
|---|---|
| Materiaal | roestvast staal (stainless steel) |
Productdetails : BURKERT FLOWSENSOR RVS S030-GM85 -424005
Bürkert Type S030 inline flowsensor in roestvast staal met geïntegreerde paddle wheel voor debietmeting. G3/4 inwendige draad, PN16.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert roestvaststalen flowsensor type s030 (artikel 424005) |
| Materiaal | roestvast staal (stainless steel) |
| Model | s030 |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Aansluiting 2 | g3/4 (inwendige draad) |
| Aansluiting 1 | g3/4 (inwendige draad) |
| Druk | 16 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 694,44 excl. BTW
/ stuk
€ 840,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen