Referenties
Kipp:K1151.2535010
Rubix:A0767412
EAN:4059245277292



Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 35 mm |
Productdetails : KIPP PASSCHIJF 25X35X0,1 DIN988 K1151.2535010
Materiaal: staal. Roestvast staal A2. Uitvoering: blank. Bestelvoorbeeld: K1151.0306010 (maat H opgeven, bijv. 010 voor H = 0,1 mm) Opmerking: Met passchijven kan een bestaande axiale speling sterk worden verminderd. Ze zijn verkrijgbaar in een dikte vanaf 0,1 mm. Door combinaties onderling kunnen zo verschillende diktes worden samengesteld.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Norm | DIN 988 |
| Metrische diameter | M25 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,70 excl. BTW
/ stuk
€ 0,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen