ELVZ 100HV SLUITRING VLAK L NF25-513 M16
Vlakke sluitring type L NF E25-513 Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:38065.160.001
Rubix:08917903
EAN:8715492776464

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 17 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 40 mm |
Productdetails : ELVZ 100HV SLUITRING VLAK L NF25-513 M16
Vlakke sluitring type L NF E25-513 Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 24,6 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Norm | NFE 25513 |
| Metrische diameter | M16 |
| Maat | m16 |
| Dikte | 3 mm |
| Type | l |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,24 excl. BTW
/ stuk
€ 0,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Metrische diameter
M16