300HV VOORSPANRING HV EN14399-6 M27
HV Voorspansluitring EN 14399-6 Staal 300-370 HV10 Blank
Zie technische informatieReferenties
Fabory:04035.270.001
Rubix:08060220
EAN:8715494446365

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 28 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 50 mm |
Productdetails : 300HV VOORSPANRING HV EN14399-6 M27
HV Voorspansluitring EN 14399-6 Staal 300-370 HV10 Blank
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 41 g |
| Binnendiameter | 28 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Norm | EN 14399 |
| Metrische diameter | M27 |
| Maat | m27 |
| Dikte | 5 mm |
| Type | hv voorspanring en 14399-6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,67 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 206,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen