Referenties
Kipp:K1151.2840010
Rubix:0999112678
EAN:4059245277476



Technische samenvatting
| Binnendiameter | 28 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Buitendiameter | 40 mm |
Productdetails : KIPP PASRING D988 STAAL 28 X 40 X 0,1 K1151.2840010
Materiaal: Stahl. Roestvast staal A2. Uitvoering: blank. Bestelvoorbeeld: K1151.0306010 (Afmeting H opgeven, bijv. 010 voor H = 0,1 mm) Opmerking: Met passchijven kan een bestaand axiaalspel sterk worden verminderd. Ze zijn verkrijgbaar in diktes vanaf 0,1 mm. Door combinaties onderling kunnen zo verschillende diktes worden samengesteld.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 28 mm |
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Norm | DIN 988 |
| Metrische diameter | M28 |
| Dikte | 0,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,76 excl. BTW
/ stuk
€ 0,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen