SPARTEX RVS A2 200HV SLUITRING VLAK MET FACET I7090 M14

Vlakke sluitringen met afschuining, medium, 200 HV

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONCHAN14A2ISO
Rubix:A0823206
Fabrikant:7090214
EAN:4043377309020
SPARTEX RVS A2 200HV SLUITRING VLAK MET FACET I7090 M14

Technische samenvatting

Binnendiameter14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 200HV SLUITRING VLAK MET FACET I7090 M14


Vlakke schijf met afschuining, normale rij

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Binnendiameter14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter28 mm
NormISO 7090
Metrische diameterM14
Dikte2,5 mm
€ 13,78 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 16,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Binnendiameter

14 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

28 mm

Metrische diameter

M14