Referenties
Spartex:FHC5X16PF10ISO
Rubix:08111208
Fabrikant:010642.10000.0050.016
EAN:4043952599907


Technische samenvatting
| Lengte | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M5X16
Verzonkenkopschroef HC 5X16 deeldraad - SW3 staal 10.9 ISO 10642
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 259 g |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M5 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | sw3 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,04 excl. BTW
/ stuk
€ 0,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
16 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M5