12.9 PASSCHROEF CILKOP BZK TOL-F9 I7379 (M12)16X80
Passchroef (cilinderschroef met binnenzeskant, dikke schacht en draagrand) f9 ISO ~7379 Staal 12.9
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07111.120.080
Rubix:08130795
EAN:8715492066251

Productdetails : 12.9 PASSCHROEF CILKOP BZK TOL-F9 I7379 (M12)16X80
Passchroef (cilinderschroef met binnenzeskant, dikke schacht en draagrand) f9 ISO ~7379 Staal 12.9
(M12)16X80
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 174,28 g |
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 7379 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M12 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Vorm van de kop | cilinderkop |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | sw8 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 261,22 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 316,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Lengte
80 mm