ELESA+GANTER PASSCHROEF ISO 7379-24-M20-60
Passchroef (cilinderschroef met binnenzeskant, dikke schacht en draagrand) f9 ISO ~7379 Staal 12.9
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07111.200.060
Rubix:08130810
EAN:8715492066435

Productdetails : ELESA+GANTER PASSCHROEF ISO 7379-24-M20-60
Passchroef (cilinderschroef met binnenzeskant, dikke schacht en draagrand) f9 ISO ~7379 Staal 12.9
(M20)24X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 384 g |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 7379 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Metrische diameter | M20 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Vorm van de kop | cilinderkop |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Grootte afdruk | sw12 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,31 excl. BTW
/ stuk
€ 30,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
60 mm