12.9 PASSCHROEF CILKOP BZK TOL-F9 I7379 (M20)24X120
Passchroef (cilinderschroef met binnenzeskant, dikke schacht en draagrand) f9 ISO ~7379 Staal 12.9
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07111.200.120
Rubix:08130814
EAN:8715492066480

Productdetails : 12.9 PASSCHROEF CILKOP BZK TOL-F9 I7379 (M20)24X120
Passchroef (cilinderschroef met binnenzeskant, dikke schacht en draagrand) f9 ISO ~7379 Staal 12.9
(M20)24X120
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 597 g |
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 7379 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Metrische diameter | M20 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Vorm van de kop | cilinderkop |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Grootte afdruk | sw12 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 472,21 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 571,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Lengte
120 mm