ROEBUCK-CARTRIDGE ROL 6X25 - G80 886494

Patroonrol

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Roebuck:886494
Rubix:A0041376
EAN:3660338399145
ROEBUCK-CARTRIDGE ROL 6X25 - G80 886494
Technische samenvatting
Lengte25 mm
Breedte6 mm
Diameter6 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ROEBUCK-CARTRIDGE ROL 6X25 - G80 886494


AOX patroonrol

Sterke punten

Uitstekende oplossing voor kleine ruimtes of complexe gebieden waar andere schurende vormen niet kunnen komen. Hoogwaardige aluminiumoxide schuurkorrel zorgt voor een goede snijsnelheid en productlevensduur bij multifunctionele toepassingen.

Toepassingen

Staal- en metaallegeringen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte25 mm
Breedte6 mm
Diameter6 mm
Korrel80
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
71,00 excl. BTW
/ 100 stuks
85,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen