Referenties
Spartex:GOCYL2X12BR
Rubix:08916636
Fabrikant:000007.00000.0020.012
EAN:4051427226104

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 2X12MM
Cilindrische pennen, M6 tolerantie 2X12 vrijgeslepen staal DIN 7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter | 2 mm |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 2x12mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 45,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
2 mm
Lengte
12 mm
Norm
Type
spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 2x12mm
