SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 16X100MM
Cilindrische pennen vorm A, tolerantie m6
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYL16X100A.A4
Rubix:A0818264
Fabrikant:0007416 100
EAN:4043377005618

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 16X100MM
SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 16X100MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cilindrische pinnen vorm a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 178,32 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 215,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
16 mm
Lengte
100 mm
