Referenties
Spartex:GOCYLTAR20X80
Rubix:08917226
Fabrikant:007979.00004.0200.080
EAN:4043952534038

Productdetails : SPARTEX 602HRC PEN CIL. GEHARD BIN. DR. D7979D 20X80MM
Rondstift, inwendige schroefdraad 20X80 - staal DIN 7979 (ISO8735)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 20 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7979 |
| Type | spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 20x80mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,03 excl. BTW
/ stuk
€ 6,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
20 mm
Lengte
80 mm
Norm
Type
spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 20x80mm
