Referenties
Spartex:GOCYL3X10BR
Rubix:08914403
Fabrikant:000007.00000.0030.010
EAN:4051427226364

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 3X10MM
Cilindrische pennen, M6 tolerantie 3X10 vrijloopstaal DIN 7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter | 3 mm |
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 3x10mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,04 excl. BTW
/ stuk
€ 0,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
3 mm
Lengte
10 mm
Norm
Type
spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 3x10mm
