Referenties
Spartex:GOCYL4X16BR
Rubix:08914413
Fabrikant:000007.00000.0040.016
EAN:4051427226548

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 4X16MM
Cilindrische pennen, M6 tolerantie 4X16 vrijloopstaal DIN 7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 4x16mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,08 excl. BTW
/ stuk
€ 0,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
4 mm
Lengte
16 mm
Norm
Type
spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 4x16mm
