Referenties
Spartex:GOCYLTAR16X80
Rubix:08917222
Fabrikant:007979.00004.0160.080
EAN:4043952533932

Productdetails : SPARTEX 602HRC PEN CIL. GEHARD BIN. DR. D7979D 16X80MM
Cilindrische pen, inwendige schroefdraad 16X80 - staal DIN 7979 (ISO8735)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7979 |
| Type | spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 16x80mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 148,96 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 180,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
16 mm
Lengte
80 mm
Norm
Type
spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 16x80mm
