Referenties
Spartex:GOCYLTAR4X10
Rubix:0899100208
Fabrikant:007979.00004.0040.010
EAN:4043952834978

Productdetails : SPARTEX 602HRC PEN CIL. GEHARD BIN. DR. D7979D 4X10MM
Cilindrische pen, inwendige schroefdraad 4X10 - staal DIN 7979 (ISO8735)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7979 |
| Type | spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 4x10mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,66 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 121,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
4 mm
Lengte
10 mm
Norm
Type
spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 4x10mm
