Referenties
Spartex:GOCYL6X50BR
Rubix:08914442
Fabrikant:000007.00000.0060.050
EAN:4051427227033

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 6X50MM
Cilindrische pennen, M6 tolerantie 6X50 vrijloopstaal DIN 7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 6x50mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,45 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 163,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
6 mm
Lengte
50 mm
Norm
Type
spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 6x50mm
