Referenties
Spartex:GOCYL12X24BR
Rubix:08916651
Fabrikant:000007.00000.0120.024
EAN:4051427227545

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 12X24MM
Cilindrische pennen, M6 tolerantie 12X24 vrijloopstaal DIN 7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 24 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 12x24mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,47 excl. BTW
/ stuk
€ 0,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
12 mm
Lengte
24 mm
Norm
Type
spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 12x24mm
