SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 4X36MM
Cilindrische pennen vorm A, tolerantie m6
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYL4X36A.A1
Rubix:08255190
Fabrikant:000724 36
EAN:4043377004161

Productdetails : SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 4X36MM
SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 4X36MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 36 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cilindrische pinnen vorm a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,08 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 36,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
4 mm
Lengte
36 mm
