Referenties
Spartex:GOCYL8X100BR
Rubix:08914460
Fabrikant:000007.00000.0080.100
EAN:4051427227323

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 8X100MM
Cilindrische pennen, M6 tolerantie 8X100 vrijloopstaal DIN 7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 8x100mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,14 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 173,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
8 mm
Lengte
100 mm
Norm
Type
spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 8x100mm
