Referenties
Spartex:GOCYL6X30BR
Rubix:08914439
Fabrikant:000007.00000.0060.030
EAN:4051427226982

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 6X30MM
Cilindrische pennen, M6 tolerantie 6X30 vrijloopstaal DIN 7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 6x30mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,25 excl. BTW
/ stuk
€ 0,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
6 mm
Lengte
30 mm
Norm
Type
spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 6x30mm
