Referenties
Spartex:GOCYL10X16BR
Rubix:08914462
Fabrikant:000007.00000.0100.016
EAN:4051427227361

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 10X16MM
Cilindrische pennen, M6 tolerantie 10X16 vrijloopstaal DIN 7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 10x16mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,12 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 55,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
10 mm
Lengte
16 mm
Norm
Type
spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 10x16mm
