SPARTEX RVS A1 KERFPEN CILINDRISCH D1473 2X4MM
Cilindrische pennen, gelast met afschuining
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYLCAN2X4A1
Rubix:A0826011
Fabrikant:147322 4
EAN:4043377372703


Technische samenvatting
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Lengte | 4 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 KERFPEN CILINDRISCH D1473 2X4MM
SPARTEX RVS A1 KERFPEN CILINDRISCH D1473 2X4MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 2 mm |
| Lengte | 4 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1473 |
| Type | splines cilindrische pennen met afschuining |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,00 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 56,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
Lengte
4 mm