Referenties
Spartex:GOCONIQ3X30ISO
Rubix:08914316
Fabrikant:002339.00002.0030.030
EAN:4043952389973

Productdetails : SPARTEX ST PEN CONISCH GEDRAAID D1B/I2339 3X30MM
Kegelpen, type B 3X30 - staal ISO 2339
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 3 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1B / ISO 12339 |
| Type | spartex st pen conisch gedraaid d1b/i2339 3x30mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,67 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 22,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
3 mm
Lengte
30 mm
Norm
Type
spartex st pen conisch gedraaid d1b/i2339 3x30mm
