Referenties
Spartex:GOCONIQ8X60ISO
Rubix:08914359
Fabrikant:002339.00002.0080.060
EAN:4043952391181

Productdetails : SPARTEX ST PEN CONISCH GEDRAAID D1B/I2339 8X60MM
Conuspen, type B 8X60 - staal ISO 2339
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1B / ISO 12339 |
| Type | spartex st pen conisch gedraaid d1b/i2339 8x60mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,32 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 97,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
8 mm
Lengte
60 mm
Norm
Type
spartex st pen conisch gedraaid d1b/i2339 8x60mm
