ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-h6 D6325 10X40MM
Cilindrische pen gehard tolerantieveld h6 DIN ~6325 Staal 60 +/- 2HRc Blank
Zie technische informatieReferenties
Fabory:39078.100.040
Rubix:08916258
EAN:8715492798220

Productdetails : ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-h6 D6325 10X40MM
Cilindrische pen gehard tolerantieveld h6 DIN ~6325 Staal 60 +/- 2HRc Blank
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25 g |
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | st pen cilindrisch gehard tol-h6 d6325 10x40mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,15 excl. BTW
/ stuk
€ 1,40 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
10 mm
Lengte
40 mm
Type
st pen cilindrisch gehard tol-h6 d6325 10x40mm