Referenties
Spartex:GOCONIQ4X20ISO
Rubix:08914320
Fabrikant:002339.00002.0040.020
EAN:4043952390108

Productdetails : SPARTEX ST PEN CONISCH GEDRAAID D1B/I2339 4X20MM
Conische pen, type B 4X20 - staal ISO 2339
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 2339 |
| Type | conische pen type b |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,75 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 21,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen
Diameter
4 mm
Lengte
20 mm
Norm
Type
conische pen type b
