Referenties
Spartex:GOCONIQ7X70ISO
Rubix:08914354
Fabrikant:002339.00002.0070.070
EAN:4043952390993

Productdetails : SPARTEX ST PEN CONISCH GEDRAAID D1B/I2339 7X70MM
Conuspen, type B 7X70 - ISO 2339 staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 7 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1B / ISO 12339 |
| Type | spartex st pen conisch gedraaid d1b/i2339 7x70mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,51 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 76,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
7 mm
Lengte
70 mm
Norm
Type
spartex st pen conisch gedraaid d1b/i2339 7x70mm
