Referenties
Spartex:GOCYL6X80BRHRC
Rubix:08914582
Fabrikant:006325.00000.0060.080
EAN:4051427178861

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 6X80MM
Cilinderpen gehard, tolerantie M6 6X80 - staal DIN 6325 (ISO8734)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 6x80mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,74 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 81,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
6 mm
Lengte
80 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 6x80mm
