SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 2,5X5MM
Cilindrische pennen vorm A, tolerantie m6
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYL2,5X5A.A4
Rubix:A0818222
Fabrikant:0007425 5
EAN:4043377006127

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 2,5X5MM
SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 2,5X5MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 2,5 mm |
| Lengte | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cilindrische pinnen vorm a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,40 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 65,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
2,5 mm
Lengte
5 mm
